Knogleskærer 11 mm

Art.-nr.: 4543460
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hulværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4543460
EAN/GTIN 4017981570114
Producentnummer 4543460
L-nummer L60160 4254
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 7200 form A
Til udstansning af pap, læder, gummi, tætningsmaterialer og andre bløde materialer
Skærekant hærdet
Blålauglakeret skaft

Egenskab:

  • Udformning: Skærende kant hærdet
  • Samlet bredde [mm]: 27 mm
  • Samlet højde [mm]: 22 mm
  • Samlet længde [mm]: 130 mm
  • Huldiameter [tomme]: 7/16 ″
  • Huldiameter [mm]: 11 mm
  • Overflade: lakeret
  • Anvendelse/anvendelse: Til udstansning af karton, læder, gummi, tætningsmaterialer og andre bløde materialer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven