Fin vinkelmåler, Skinnelængde: 150mm

Art.-nr.: 453800 150
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 430,60 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skinnelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard Fabriksstandard
Måleområde 360 grader
Aflæsning 1 vinkelmin.
Spindelstigning 1 grader
Fejlgrænse ±2 vinkelmin.
Skinnelængde 150 mm
Måleværktøj analog
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Produkttype Vinkelmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 453800 150
EAN/GTIN 4045197294616

Betegnelse

Udførelse:

Ufejlbarlig aflæsning. Gradværdierne ses let og overskueligt på en lupforstørret 4×90°-skala. Vinkelminutterne aflæses lige så let og uden forkundskaber på en forkromet måletromle med sort skala. Med dobbelt skala til begge måleretninger. Ergonomisk lynindstilling og finindstilling af minutværdierne. Aflæsningsdele er blændfrit matforkromede.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 fladvinkel 60×90 mm til justering.

Specialtilbehør:

Klemholder nr. 453520 (til fastgørelse på opmærkningsværktøjer nr. 445152 - 445222), tillægsvinkel nr. 453600.

Reservedel:

Måleskinne nr. 453510, lup nr. 453820 str. 2.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven