Link-rørskærer 150 mm

Art.-nr.: 4536250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Rørskærere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4536250
EAN/GTIN 4017981210034
Producentnummer 4536250
L-nummer L60160 2369

Betegnelse

Beskrivelse:

Lavt pladskrav på grund af den ratelignende betjening
Passende i standardudførelse til rør 85 - 175 mm Ø
Udvides til rør op til max. 330 mm udvendig Ø
Blå lak

Egenskab:

  • Rør-Ø (min./max.) [mm]: 85-175
  • Vægtykkelse (min./max.): 3,2-8,0
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven