Rørnøgle, amerikansk model 1/4-3″

Art.-nr.: 4535440
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4535440
EAN/GTIN 4017981122030
Producentnummer 4535440

Betegnelse

Beskrivelse:

Høj ydeevne takket være maksimal løftestangseffekt
Hærdet stål i henhold til EN 10083
Med hærdede, dobbeltsidede, savtakkede, udskiftelige kæber
Blå emaljeret.

Egenskab:

  • Farve: Blå
  • Samlet længde [tommer]: 28
  • Samlet længde [mm]: 710 mm
  • Størrelse [tommer]: 1/4-3
  • Størrelse [mm]: 13-89
  • Materiale: hærdet stål
  • Overflade: Blå emaljeret brændeovn
  • Rør-Ø [tommer]: 1/4-3
  • Rør-Ø [mm]: 89 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven