• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

DIN69871 40 EM 6X 50 Weldon-spændepatron med indvendig kølevandsforsyning

Art.-nr.: 4535021
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Produkttype Kort borepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4535021
EAN/GTIN 7291075127201
Producentnummer 4535021
L-nummer L24120 2775

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræserholdere, kropsdiameter (BD) 25 mm, holderdiameter på emnesiden (DCONWS) 6 mm, samlet længde (OAL) 118,4 mm, skaftstørrelse (SS) 40

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 25 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) DIN69871
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 6 mm
  • Samlet længde (OAL) 118,4 mm
  • Krave længde (LPR) 50 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 40

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven