DIN69871 50 EM20X 63 Weldon-spændepatron med indvendig kølevandsforsyning

Art.-nr.: 4535006
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Kort borepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4535006
EAN/GTIN 7291075127157
Producentnummer 4535006
L-nummer L24120 2734

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræserholdere, kropsdiameter (BD) 52 mm, holderdiameter på emnesiden (DCONWS) 20 mm, samlet længde (OAL) 164,75 mm, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 52 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) DIN69871
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 20 mm
  • Samlet længde (OAL) 164,75 mm
  • Krave længde (LPR) 63 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven