Universalvinkelmåler med lup 300 mm

Art.-nr.: 453500 300
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 430,60 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
243 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skinnelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard Fabriksstandard
Måleområde 360 grader
Aflæsning 5 vinkelmin.
Fejlgrænse ±5 vinkelmin.
Skinnelængde 300 mm
Måleværktøj analog
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Produkttype Vinkelmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 453500 300
EAN/GTIN 4045197294449

Betegnelse

Udførelse:

Overskuelig skalainddeling og tydelig tal på skalaskiven 4×90°. Nonius- og skalaskive ligger i samme niveau og sikrer derved fejlfri, parallaksefri aflæsning. Måleskive blændfrit forkromet.
Måleskiven er affaset 45° og 60° i enderne. Den kan vendes og forskydes i hele længden. Noniusskive og forskydelig skinne kan fikseres med en riflet skrue. Med finindstilling med riflet skrue og panoramalup med hele nonius i synsfeltet.

Specialtilbehør:

Klemholder nr. 453520 (til fastgørelse på opmærkningsværktøjer nr. 445152 − 445222), tillægsvinkel nr. 453600.

Reservedel:

Måleskinne nr. 453510, reservelup nr. 453820 str. 1.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven