• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Enkel vinkelmåler med justerbar skinne, Gradbue-⌀×vinkelbenlængde: 100X150mm

Art.-nr.: 453402 100X150
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 23. mar. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 296,51 DKK /stk.
  • 455,93 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gradbue-⌀×vinkelbenlængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Materiale: Specialstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet
  • Emballage: Etui

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Aflæsning 1 grader
Fejlgrænse ±30 vinkelmin.
Vinkelbenlængde 150 mm
Gradbue-⌀ 100 mm
Måleværktøj analog
Materiale Specialstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Etui
Produkttype Vinkelmåler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 453402 100X150
EAN/GTIN 4067263117407
Producentnummer 453402 100X150
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med længdejusterbar skinne; skinneende 45° affaset. Åben gradbue med inddeling 10 − 170°; aflæsning 1°.Matforkromet skala. Med låsemøtrik. Ikke hærdet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven