Vinkelmåler med justerbar skinne, Gradbue-⌀×vinkelbenlængde: 200X400mm

Art.-nr.: 453401 200X400
Nyt produkt
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 296,51 DKK /stk.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
445 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gradbue-⌀×vinkelbenlængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Materiale: Specialstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet
  • Emballage: Etui

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard Fabriksstandard
Aflæsning 1 grader
Fejlgrænse ±30 vinkelmin.
Vinkelbenlængde 400 mm
Gradbue-⌀ 200 mm
Måleværktøj analog
Materiale Specialstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Etui
Produkttype Vinkelmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 453401 200X400
EAN/GTIN 4067263062134
Producentnummer 453401 200X400

Betegnelse

Udførelse:

Med længdejusterbar skinne; skinneende 45° affaset.
Åben gradbue med inddeling 10 − 170°; aflæsning 1°.
Matforkromet skala. Med låsemøtrik.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven