Vinkelmåler med åben gradbue 80X120 mm

Art.-nr.: 453000 80X120
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 259,26 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.136 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gradbue-⌀×vinkelbenlængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet
  • Emballage: Etui

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm Fabriksstandard
    Aflæsning 1 grader
    Fejlgrænse ±30 vinkelmin.
    Vinkelbenlængde 120 mm
    Gradbue-⌀ 80 mm
    Måleværktøj analog
    Materiale Ædelstål, INOX
    Alle dele Hærdet
    Emballage Etui
    Produkttype Vinkelmåler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 453000 80X120
    EAN/GTIN 4045197205889
    Producentnummer 453000 80X120

    Betegnelse

    Udførelse:

    Åben, halvrund gradbue med inddeling 0 − 180°; aflæsning 1°.
    Skala blændfrit matforkromet. Med fikseringsmøtrik.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven