Multinorm vinterparka High Vis gul/marineblå S

Art.-nr.: 452715343389S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve gelb / marineblau
Unisex-størrelse S
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 452715343389S
EAN/GTIN 7330509823446
Producentnummer 452715343389S

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
44% modacryl, 30% bomuld, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammebestandig, antistatisk, lamineret, vandtæt 12000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 15, 290 g/m²

Finish
Forlænget ryg
Justerbar ærmeafslutning med burrelås og håndled

Lommer
Brystlommer med lynlås og D-ring
Inderlomme til dokumenter
Frontlommer med klap, med lommer fra siden med lynlås og fleecefor

Detaljer
Justerbar med snørebånd i taljen
Tapede sømme
God overflade til overførsel
Plastik trykknapper
D-ring
Høj krave med dækkende lynlås, Med knapper til fastgørelse af hætte (sælges separat, 2167)
Eksternt certificeringsmærke
Sløjfer placeret på begge sider af brystet til placering af microfone og andet tilbehør

Foring
Quiltforing

Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Olie-, smuds- og vandafvisende, Metalfri, Mørkt farvefelt i høj grimme-eksponerede sektioner

Frontlukning
Vindlukning med knapper, Robust skjult tovejs plastlynlås

Refleks
Segmenteret flammebestandigt overføringsrefleksbånd, Reflekterende detaljer på skulder

Beskrivelse:

  • Flammehæmmende vinterparka, alt hvad du har brug for og mere til under hårde vejrforhold
  • Denne hi-vis klasse 3 parka er ideel, hvis du arbejder i udsatte flammemiljøer
  • Skærmer dig mod kulde, vind og regn med dens varmeisolerende foring, lamineret stof og tapede sømme
  • Parkaen har håndvarmerlommer på begge sider, brystlommer store nok til en mini tablet, og inderlommer med lynlåse
  • Internt justerbar i taljen, og ærmerne kan justeres med burrelås
  • Tovejslynlås, håndledsbånd ved ærmeenderne og skåret overføringsrefleksbånd
  • Med denne parka kan du klare ethvert arbejde om vinteren
  • Den knaptilsluttede hjelmtilpassede hætte 2167 sælges separat
  • Certificeret i henhold til IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² og ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 og EN ISO 20471
  • EN 343 4/1 - Vandsøjleklassificering: 12.000 mm
  • EN 342 sammen med model 1817 - CLO-værdi 2,19, Icler 0,339 m² K/W

Norm:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 1817
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven