Udførelse:
Hovedmateriale
44% modacryl, 30% bomuld, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammebestandig, antistatisk, lamineret, vandtæt 12000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 15, 290 g/m²
Finish
Forlænget ryg
Justerbar ærmeafslutning med burrelås og håndled
Lommer
Brystlommer med lynlås og D-ring
Inderlomme til dokumenter
Frontlommer med klap, med lommer fra siden med lynlås og fleecefor
Detaljer
Justerbar med snørebånd i taljen
Tapede sømme
God overflade til overførsel
Plastik trykknapper
D-ring
Høj krave med dækkende lynlås, Med knapper til fastgørelse af hætte (sælges separat, 2167)
Eksternt certificeringsmærke
Sløjfer placeret på begge sider af brystet til placering af microfone og andet tilbehør
Foring
Quiltforing
Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Olie-, smuds- og vandafvisende, Metalfri, Mørkt farvefelt i høj grimme-eksponerede sektioner
Frontlukning
Vindlukning med knapper, Robust skjult tovejs plastlynlås
Refleks
Segmenteret flammebestandigt overføringsrefleksbånd, Reflekterende detaljer på skulder
Beskrivelse:
- Flammehæmmende vinterparka, alt hvad du har brug for og mere til under hårde vejrforhold
- Denne hi-vis klasse 3 parka er ideel, hvis du arbejder i udsatte flammemiljøer
- Skærmer dig mod kulde, vind og regn med dens varmeisolerende foring, lamineret stof og tapede sømme
- Parkaen har håndvarmerlommer på begge sider, brystlommer store nok til en mini tablet, og inderlommer med lynlåse
- Internt justerbar i taljen, og ærmerne kan justeres med burrelås
- Tovejslynlås, håndledsbånd ved ærmeenderne og skåret overføringsrefleksbånd
- Med denne parka kan du klare ethvert arbejde om vinteren
- Den knaptilsluttede hjelmtilpassede hætte 2167 sælges separat
- Certificeret i henhold til IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² og ATPV 39 cal/cm²
- EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 og EN ISO 20471
- EN 343 4/1 - Vandsøjleklassificering: 12.000 mm
- EN 342 sammen med model 1817 - CLO-værdi 2,19, Icler 0,339 m² K/W
Norm:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 13034 PB [6]
- Certified according to EN 342 when used with art 1817
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
- EN 61482-2, APC 2
- ATPV- 39 cal/cm²
- ELIM- 33cal/cm²