• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Fasefølge- / drejefelttester 100 - 700 V AC, CAT IV

Art.-nr.: 45221
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
Artikelnummer 45221
EAN/GTIN 4010995452216
Producentnummer 45221

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letter arbejdet: LCD-display til let aflæselige måleresultater.
  • Øger effektiviteten: Nem bestemmelse af drejefeltet og fasevisning med kun ét værktøj.
  • Øger fleksibiliteten: Prøvespidser til variable anvendelsesmuligheder.
  • Produktets dimensioner: 93 x 75 x 31 mm
  • Anvendelse: Til beregning af drejeretning og kontrol af faser.
  • Målekategori: CAT IV 600 V
  • Egnet til eMobility
  • Overspændingssikring, 600 V
  • Cat IV, 1.000 V
  • Bestemmelse af drejefelt og faseindikation
  • LED-display
  • Beregning af drejeretningen i en trefaset strømforsyning til kontrol af elektriske forbindelser? Det er ikke noget problem med Wiha-drejeretningsindikatoren med integreret fasevisning. Både drejeretningen og de spændingsførende faser vises pålideligt med et LED-display. Sammen med de medfølgende prøvespidser giver drejeretningsindikatoren fra Wiha en stor fleksibilitet, når der kontrolleres. Drejefeltretningsindikatoren fungerer med selve netspændingen, så det ikke er nødvendigt med batterier. I henhold til målekategorien CAT III op til 1.000 V og CAT IV op til 600 V giver drejeretningsindikatoren maksimal sikkerhed under arbejder direkte på lavspændingsinstallationers kilder.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61577-7, IEC/EN 611010-031, IP40

Egenskab:

  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • Bredde (mm): 75
  • højde (mm): 31
  • Total længd (mm): 93
  • Spænding V AC (min.): 100
  • Spænding V AC (maks.): 700
  • Spænding V AC min. - maks.: 100 - 700
  • Spænding V DC (min.): 100
  • Spænding V DC (maks.): 700
  • Spænding V DC min. - maks.: 100 - 700
  • Strømforbrug: 3.5
  • Maks. indgangsspænding pr. fase (Lx) mod neutral (N): 400
  • LED og akustisk signal: Ja
  • Målekategori: CAT IV 600 V
  • Overspændingssikring (V): 600V
  • Kapslingsklasse IP: IP40
  • Drejefeltvisning: LED L, R
  • Driftstemperatur min - max (°C): 0 - 40
  • Højde over NN: 2000
  • Faseindikation: LED L1, L2, L3
  • Advarsel: LED Warnung
  • Spændingsområde fase mod fase (V): 100V - 700V
  • Måleledninger: 3
  • Tilsmudsningsgrad: 2
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven