PS BT40 15 M16 JIS 4OB Trækbolt DIN 69872 JIS 63398.

Art.-nr.: 4517171
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Antræksbolte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4517171
EAN/GTIN 7291075137712
Producentnummer 4517171
L-nummer L24000 450

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændebolt, kropsdiameter (BD) 17 mm, gevindstørrelse på forbindelsesfastholdelsesknap (CRKS) M16, skaftstørrelse (SS) 40

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 17 mm
  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 75 grader
  • Kropslængde (LB) 23 mm
  • Gevindstørrelse på tilslutningsknap (CRKS) M16
  • Samlet længde (OAL) 54 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 40