Multinorm vinterjakke High Vis gul/navy blue XXXL

Art.-nr.: 451715343389XXXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve gelb / marineblau
Unisex-størrelse 3XL
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 451715343389XXXL
EAN/GTIN 7330509823408
Producentnummer 451715343389XXXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
44% modacryl, 30% bomuld, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammebestandig, antistatisk, lamineret, vandtæt 12000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 15, 290 g/m²

Finish
Justerbar søm med burrelås, forlænget ryg, Justerbar søm med snor
Justerbar ærmeafslutning med burrelås og håndled

Lommer
Brystlommer med lynlås og D-ring
Bælteformede forlommer, Forlommer med lynlås, fleeceforet
Indre dokumentlomme
Indre lommer, en med lynlås

Indre lommer, en med lynlås

Foring
Quiltforing

Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Olie-, smuds- og vandafvisende, Metalfri, Mørkt farvefelt i høj grad udsat for snavs

Detaljer
Indvendig krave i kontrastfarve, Høj krave med dækkende lynlås, Med knapper til fastgørelse af hætte (sælges separat), 2167)
God overflade til overførsel
Plastik trykknapper
ID-kortsficka säljes separat
Luder placeret på begge sider af brystet til placering af gasdetektor/iltemåler/mikrofon
Eksternt certificeringsmærke

Frontlukning
Frontlukning med trykknapper, Robust skjult tovejs plastlynlås

Refleks
Segmenteret flammebestandigt overføringsrefleksbånd, Refleksdetaljer på skulder

Beskrivelse:

  • Den ultimative flammehæmmende vinterjakke fra Blåkläder
  • Det ideelle valg, hvis du arbejder i udsatte flammemiljøer, og denne jakke beskytter dig også let mod kulde, vind og regn med sit varme for, lamineret stof og tapede sømme
  • En helt metalfri beklædningsgenstand med cut transfer reflektortape og reflekterende detaljer på skuldrene, der sikrer synlighed i alle retninger, behagelig termisk fleece i lommerne og en tovejs plastlynlås
  • Denne jakke kan klare enhver klimaudfordring, så du kan klare ethvert job
  • Hjelmtilpasset hætte 2167 sælges separat
  • Jakken fås også i en damemodel 4917
  • Certificeret til IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² og ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 og EN ISO 20471
  • EN 343 4/1 - Vandsøjleklassificering: 12.000 mm
  • EN 342 sammen med model 1817 - CLO-værdi 2,19, Icler 0,339 m² K/W

Norm:

  • EN 343, Class 4,1
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 1817
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven