Udførelse:
Hovedmateriale
44% modacryl, 30% bomuld, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammebestandig, antistatisk, lamineret, vandtæt 12000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 15, 290 g/m²
Finish
Justerbar søm med burrelås, forlænget ryg, Justerbar søm med snor
Justerbar ærmeafslutning med burrelås og håndled
Lommer
Brystlommer med lynlås og D-ring
Bælteformede forlommer, Forlommer med lynlås, fleeceforet
Indre dokumentlomme
Indre lommer, en med lynlås
Indre lommer, en med lynlås
Foring
Quiltforing
Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Olie-, smuds- og vandafvisende, Metalfri, Mørkt farvefelt i høj grad udsat for snavs
Detaljer
Indvendig krave i kontrastfarve, Høj krave med dækkende lynlås, Med knapper til fastgørelse af hætte (sælges separat), 2167)
God overflade til overførsel
Plastik trykknapper
ID-kortsficka säljes separat
Luder placeret på begge sider af brystet til placering af gasdetektor/iltemåler/mikrofon
Eksternt certificeringsmærke
Frontlukning
Frontlukning med trykknapper, Robust skjult tovejs plastlynlås
Refleks
Segmenteret flammebestandigt overføringsrefleksbånd, Refleksdetaljer på skulder
Beskrivelse:
- Den ultimative flammehæmmende vinterjakke fra Blåkläder
- Det ideelle valg, hvis du arbejder i udsatte flammemiljøer, og denne jakke beskytter dig også let mod kulde, vind og regn med sit varme for, lamineret stof og tapede sømme
- En helt metalfri beklædningsgenstand med cut transfer reflektortape og reflekterende detaljer på skuldrene, der sikrer synlighed i alle retninger, behagelig termisk fleece i lommerne og en tovejs plastlynlås
- Denne jakke kan klare enhver klimaudfordring, så du kan klare ethvert job
- Hjelmtilpasset hætte 2167 sælges separat
- Jakken fås også i en damemodel 4917
- Certificeret til IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² og ATPV 39 cal/cm²
- EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 og EN ISO 20471
- EN 343 4/1 - Vandsøjleklassificering: 12.000 mm
- EN 342 sammen med model 1817 - CLO-værdi 2,19, Icler 0,339 m² K/W
Norm:
- EN 343, Class 4,1
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
- EN 13034 PB [6]
- Certified according to EN 342 when used with art 1817
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
- EN 61482-2, APC 2
- ATPV- 39 cal/cm²
- ELIM- 33cal/cm²