PS BT30 15 M12 JISB Trækbolt DIN 69872 JIS 63398.

Art.-nr.: 4517075
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Antræksbolte

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4517075
    EAN/GTIN 7291075137699
    Producentnummer 4517075
    L-nummer L24000 322

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Tilspændingsbolt, kropsdiameter (BD) 12,5 mm, gevindstørrelse på fastgørelsesknap (CRKS) M12, skaftstørrelse (SS) 30

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 12,5 mm
    • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 75 grader
    • Kropslængde (LB) 18,4 mm
    • Gevindstørrelse på tilslutningsknap (CRKS) M12
    • Samlet længde (OAL) 43 mm
    • Skaftstørrelse (SS) 30

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven