PS CAT50 45 M24ISOB Spændebolt til CAT-MAS G-mm.

Art.-nr.: 4517003
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Antræksbolte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4517003
EAN/GTIN 7291075166163
Producentnummer 4517003
L-nummer L24000 313

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændebolt, kropsdiameter (BD) 25 mm, gevindstørrelse på forbindelsesfastholdelsesknap (CRKS) M24, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 25 mm
  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 45 grader
  • Kropslængde (LB) 17,95 mm
  • Gevindstørrelse på tilslutningsknap (CRKS) M24
  • Samlet længde (OAL) 65,5 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven