Vinterjakke Inherent Steel Navy Blue/ High Vis Yellow M

Art.-nr.: 451515198933M
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve marineblau / high vis gelb
Unisex-størrelse M
Produkttype Vinterjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 451515198933M
EAN/GTIN 7330509846674
Producentnummer 451515198933M

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
44% modacryl, 30% bomuld, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, twill, flammebestandig, antistatisk, 320 g/m²

Lommer
Brystlommer med lynlås og D-ring
Sidelommer med skjulte metalknapper
Inderlomme

Finish
Justerbar ærmeafslutning med trykknapper
Justerbar søm med trykknapper

Frontlukning
Robust skjult envejsmetallynlås

Reflex
Reflekser på skuldre, ærmer og nederste kant på ryggen, 20 mm brede flammebestandige refleksbånd

Detaljer
Høj krave med skjult lynlås
Sløjfer placeret på begge sider af brystet til placering af gasdetektor/iltmåler/mikrofon
Eksternt certificeringsmærke

Funktionalitet
Olie-, smuds- og vandafvisende

Beskrivelse:

  • Flammehæmmende, foret vinterjakke i 1519-kvalitet, et iboende klasse E3-stof, der er specielt designet til arbejde i metalindustrier, der har med smeltet jern at gøre
  • Den 360-graders synlige, men ikke hi-vis-certificerede vinterjakke er designet til at beskytte mod stænk fra smeltet metal og strålevarme, mens foret holder dig varm i kolde miljøer. Påsyede, optimalt placerede reflekterende detaljer, forbøjede ærmer, forlænget ryg, inderlomme, indsatte lommer og holdere til gasdetektor, iltmåler og mikrofon
  • Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, ATPV: 40cal/cm², ELIM: 37cal/cm²

Norm:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 40 cal/cm²
  • ELIM- 37cal/cm²
  • Hi-vis certification not applicable

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven