BT40 EM 14X 63 DIN6359 / DIN1835 form B Weldon-dorne til endefræsere med BT MAS-403 ADB-dorn

Art.-nr.: 4511541
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Kort borepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4511541
EAN/GTIN 7291075130447
Producentnummer 4511541
L-nummer L24120 1457

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræserholdere, kropsdiameter (BD) 44 mm, holderdiameter på emnesiden (DCONWS) 14 mm, samlet længde (OAL) 130,4 mm, skaftstørrelse (SS) 40

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 44 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) BT
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 14 mm
  • Samlet længde (OAL) 130,4 mm
  • Krave længde (LPR) 65 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 40

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven