Tør slibeskive keramisk 125x63x20 mm form 6 89A542I5AV53

Art.-nr.: 451151
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Flapskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 451151
    EAN/GTIN 9003174511519
    Producentnummer 451151
    L-nummer L50140 443

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Med dette værktøj sliber de alle skæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive. Disse produkter er plader og grydeskiver med hvid korund eller sintrede korund blandinger, som anvendes til tørslibning. Den aftalte specifikation af dette værktøj forhindrer misfarvning af emnerne.

    Egenskab:

    • Form: 6 CYLINDRISK SLIBEPOTTE
    • Kornstørrelse: 54
    • Vs/max: 35 m/s
    • Specifikation : W8 / E13
    • Mål (D x D x H): 125 x 63 x 20 mm
    • Diameter: 125 mm
    • Tykkelse: 63 mm
    • Hul: 20 mm
    • Materialets egnethed: Stål, HSS

    Fordel:

    • Universel brug på stål
    • Ingen misfarvning af emnet
    • Individuelt justerbar

    Anvendelse:

    • Til bearbejdning af alle skæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive af stål og HSS

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven