BT50 SEMC 16X100 COMBI-dorne til endefræsere med BT MAS-403 AD-skaft.

Art.-nr.: 4511437
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Fræser-indstiksdorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4511437
EAN/GTIN 7291075131130
Producentnummer 4511437
L-nummer L24120 2895

Betegnelse

Beskrivelse:

Skålfræsedorne, kropsdiameter (BD) 32 mm, kropslængde (LB) 100 mm, dorndiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, dorndiameter, emneside (DCONWS) 16 mm, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 32 mm
  • Kropslængde (LB) 100 mm
  • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 17 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) BT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 16 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven