{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 875 | |
Vinkelbenlængde | 100×70 mm | |
Nøjagtighed | 1 | |
Retvinklethed | 0,015 mm | |
Bentværsnit | 20×5 mm | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Anslagsvinkel |
Artikelnummer | 451040 100X70 | |
EAN/GTIN | 4045197444189 | |
Producentnummer | 451040 100X70 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Anslagsvinkel rustfrit, nøjagtighed 1, Vinkelbenlængde: 100X70mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
967 styk på lager
169,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
221 styk på lager
575,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.680 styk på lager
121,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Alle dele | Hærdet | Hærdet | |
Nøjagtighed | 1 | 0 | 2 |
Standard | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Retvinklethed | 0,015 mm | 0,007 mm | 0,03 mm |
Bentværsnit | 20×5 mm | 20×5 mm | 20×5 mm |
Vinkelbenlængde | 100×70 mm | 100×70 mm | 100×70 mm |
Produkttype | Anslagsvinkel | Anslagsvinkel | Anslagsvinkel |