C4 ASHL 16-1 Værktøjsholdere med CAMFIX-grænseflade til skaftværktøjer til udvendig bearbejdning

Art.-nr.: 4510283
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4510283
EAN/GTIN 7291075272420
Producentnummer 4510283
L-nummer L24120 1408

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigskiftholdere, holderdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, værktøjslængde (LPR) 104 mm, skaftstørrelse (SS) 40

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 60 mm
  • Kropslængde (LB) 34 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Samlet højde (OAH) 50 mm
  • Samlet længde (OAL) 128 mm
  • Krave længde (LPR) 104 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 40
  • Skaftbredde (B) 16 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven