852 TS finmåler - standmåler 0-80 mm uden finmål med DAkkS-kalibrering.

Art.-nr.: 4510031DKS
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
Produkttype Fintolerancegaffel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4510031DKS
EAN/GTIN 4059192025243
Producentnummer 4510031DKS

Betegnelse

Udførelse:

  • Stabilt stålbeslag, integreret i stabil base, kan vippes 45°
  • Måle- og tællersonde af rustfrit, hærdet stål, med monteringshuller Ø 3, 5 mm til udskiftelige måleindsatse med en aksellængde på 15,5 mm
  • Højdejusterbart emnestop
  • Tællersonde, der kan justeres følsomt
  • Konstant målekraft takket være indbygget målekraftfjeder

Beskrivelse:

Fin pointer fast målestok Marameter 852 TS Måleområde

Leveringsomfang: Plan hårdmetal måleindsatse Ø 3,5 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: med Dakks-kalibrering
  • Anvendelsesområde i mm: 0 - 80
  • Visningsenhed for monteringshul (mm): 8 mm
  • Målekraft: 7.5 N
  • Parallelitetsafvigelse i µm: 2 µm
  • Målespændvidde i mm: 1.2 mm
  • Afvigelse i planhed i µm: 0.3 µm

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven