BT40 ER20X150 DIN6499 Spændepatroner med BT MAS-403 ADB-montering

Art.-nr.: 4510006
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4510006
EAN/GTIN 7291075130027
Producentnummer 4510006
L-nummer L24120 2922

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG-spændepatron, kropsdiameter (BD) 34 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER20, længde af spændepatron (LPR) 150 mm, skaftstørrelse (SS) 40

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 34 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 13 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 1 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER20
  • Krave længde (LPR) 150 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 40

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven