Dobbelt skruenøgle med åben ende

Art.-nr.: 450NA-3/8X7/16VKH
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 450NA-3/8X7/16VKH
    EAN/GTIN 4000896020966
    Producentnummer 450NA-3/8X7/16VKH
    L-nummer L60140 1319

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Smalle hoveder
    • Skaft med ekstra stabil HAZET dobbelt T-profil
    • Mundposition: 15 grader
    • Amerikanske dimensioner
    • Overflade: Forkromet
    • DIN 895
    • Fremstillet i Tyskland
    • Output: Udvendig sekskant profil
    • Skruenøgle størrelse: ∙ 316 hjul8 x 7forkert
    • Mål / længde: 155,7 mm
    • Nettovægt (kg): 0,04 kg

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven