Sæt med dobbelt skruenøgler med åben ende

Art.-nr.: 450N/12
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 450N/12
EAN/GTIN 4000896020775
Producentnummer 450N/12
L-nummer L60140 162

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Overflade: Forkromet
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Udvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 6 x 7 - 27 x 32
  • Nettovægt (kg): 1,94 kg
  • Antal værktøjer: 12

Leveringsomfang:

  • 450N-6X7
  • 450N-8X9
  • 450N-10X11
  • 450N-12X13
  • 450N-14X15
  • 450N-16X17
  • 450N-18X19
  • 450N-20X22
  • 450N-21X23
  • 450N-24X26
  • 450N-25X28
  • 450N-27X32

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven