Dobbelt skruenøgle med åben ende

Art.-nr.: 450N-17X19
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 450N-17X19
EAN/GTIN 4000896020478
Producentnummer 450N-17X19
L-nummer L60140 565

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Smalle hoveder
  • Skaft med ekstra stabil HAZET dobbelt T-profil
  • Mundposition: 15 grader
  • Overflade: Forkromet
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Udvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 17 x 19 mm
  • Mål / længde: 220,9 mm
  • Nettovægt (kg): 0,14 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven