HSK A100WH ASHR 32 1 Basisholdere med HSK-grænseflade til skaftværktøjer til brug på multitasking-maskiner

Art.-nr.: 4509930
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4509930
EAN/GTIN 7291075201536
Producentnummer 4509930
L-nummer L24230 49

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigskifteadaptere, monteringsdiameter, på maskinsiden (DCONMS) 100 mm, længde af klo (LPR) 145 mm, skaftstørrelse (SS) 100

Egenskab:

  • Kropslængde (LB) 38 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 100 mm
  • Samlet højde (OAH) 85 mm
  • Samlet længde (OAL) 195 mm
  • Krave længde (LPR) 145 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 100
  • Skaftbredde (B) 32 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven