C4 ADI 12 Værktøjsholder med CAMFIX-grænseflade til borestænger

Art.-nr.: 4509920
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype VDI-værktøjsholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4509920
    EAN/GTIN 7291075098372
    Producentnummer 4509920
    L-nummer L24230 160

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Hurtigskiftholdere, holderdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, holderdiameter, emneside (DCONWS) 12 mm, værktøjslængde (LPR) 50 mm, skaftstørrelse (SS) 40

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 36 mm
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
    • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 12 mm
    • Samlet længde (OAL) 74 mm
    • Krave længde (LPR) 50 mm
    • Skaftstørrelse (SS) 40

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven