BT40 FC MAXIN20X85 Kraftspændepatron med aksial kontakt

Art.-nr.: 4509915
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Spændepatroner

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4509915
EAN/GTIN 7291075236453
Producentnummer 4509915
L-nummer L24120 797

Betegnelse

Beskrivelse:

Kraftspændepatron, kropsdiameter (BD) 53 mm, monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 20 mm, skaftstørrelse (SS) 40

Egenskab:

  • Diameter (BD) 53 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) BT
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 20 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 6 mm
  • Krave længde (LPR) 85 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 40

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven