BT50 FC EM12X100 Integrerede værktøjer til afstikning, notning og udfræsning.

Art.-nr.: 4509849
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Kort borepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4509849
EAN/GTIN 7291075172287
Producentnummer 4509849
L-nummer L24120 493

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræserholdere, kropsdiameter (BD) 42 mm, holderdiameter på emnesiden (DCONWS) 12 mm, samlet længde (OAL) 203,3 mm, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 42 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) BT
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 12 mm
  • Samlet længde (OAL) 203,3 mm
  • Krave længde (LPR) 100 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven