BT40 FC EM12X65 Integrerede værktøjer til afstikning, notning og udfræsning.

Art.-nr.: 4509847
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Kort borepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4509847
EAN/GTIN 7291075172263
Producentnummer 4509847
L-nummer L24120 489

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræserholdere, kropsdiameter (BD) 42 mm, holderdiameter på emnesiden (DCONWS) 12 mm, samlet længde (OAL) 131,4 mm, skaftstørrelse (SS) 40

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 42 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) BT
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 12 mm
  • Samlet længde (OAL) 131,4 mm
  • Krave længde (LPR) 65 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 40

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven