Chassis W154, ca. 1200x800mm

Art.-nr.: 45097
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Pallekørestel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 45097
EAN/GTIN 4003866450978
Producentnummer 45097
L-nummer L90010 1375

Betegnelse

Beskrivelse:

Når tunge transport- og opbevaringsproblemer skal løses nemt, er de manøvredygtige ZARGES-vogne uundværlige og økonomiske hjælpere. Uanset om de er høje eller lave - selv med tunge belastninger - tager de håndteringen og transporten af individuelle eller stablede ZARGES-kasser, kasser og kurve med ro i hånd.
Svejset aluminiumsprofilkonstruktion.
Hjul (2 faste og 2 drejelige hjul med bremser) af polyamid, hvid.
Bæreevne 45096 op til 300 kg, 45097 op til 600 kg.
Passer til serie K470 og Eurobox.

Egenskab:

Belastning 600 kg
Vægt 16 kg
Egnet til udvendige dimensioner 1.200 mm × 800 mm
Udvendig bredde 800 mm
Udvendig længde 1200 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven