C6 ODP 12X55 FLEXFIT monoblok-holdere

Art.-nr.: 4509459
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Fladespændepatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4509459
    EAN/GTIN 7291075268034
    Producentnummer 4509459
    L-nummer L24120 2269

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Holder og adapter til boring, kropsdiameter (BD) 23,5 mm, kropslængde (LB) 25 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, skaftstørrelse (SS) 63

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 23,5 mm
    • Kropslængde (LB) 25 mm
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
    • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) M12
    • Krave længde (LPR) 55 mm
    • Skaftstørrelse (SS) 63

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven