BT40 ER50X 90 DIN6499 Spændepatroner med BT MAS-403 ADB-montering

Art.-nr.: 4509019
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4509019
EAN/GTIN 7291075129953
Producentnummer 4509019
L-nummer L24120 1767

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG-spændepatron, kropsdiameter (BD) 78 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER50, værktøjslængde (LPR) 90 mm, skaftstørrelse (SS) 40

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 78 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 34 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 10 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER50
  • Krave længde (LPR) 90 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 40

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven