BT50 ER32X200 DIN6499 Spændepatroner med BT MAS-403 ADB-montering

Art.-nr.: 4509009
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4509009
EAN/GTIN 7291075129892
Producentnummer 4509009
L-nummer L24120 72

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG-spændepatron, kropsdiameter (BD) 50 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER32, løbelængde (LPR) 200 mm, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 50 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 20 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 2 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER32
  • Krave længde (LPR) 200 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven