ST 20X100 ER16 DIN 6499 ER spændepatron med lige adapter

Art.-nr.: 4507002
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4507002
EAN/GTIN 7291075132847
Producentnummer 4507002
L-nummer L24120 1935

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG spændepatron, kropsdiameter (BD) 28 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER16, spindellængde (LPR) 80 mm, skaftstørrelse (SS) 20

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 28 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 10 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 0,5 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER16
  • Drevstørrelse (DRVS) 19 mm
  • Krave længde (LPR) 80 mm
  • Skaftets længde (LS) 100 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 20

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven