HSK A100 EM40X110 Værktøjsholder HSK DIN 69893 Form A med stejl konus DIN 6359 og Weldon-grænseflade DIN 1835 Form B.

Art.-nr.: 4506144
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Spændepatroner

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4506144
EAN/GTIN 7291075128871
Producentnummer 4506144
L-nummer L24120 1901

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræserholdere, kropsdiameter (BD) 60 mm, holderdiameter på emnesiden (DCONWS) 40 mm, samlet længde (OAL) 160 mm, skaftstørrelse (SS) 100

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 60 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 40 mm
  • Samlet længde (OAL) 160 mm
  • Krave længde (LPR) 110 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 100

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven