Dobbelt flangesæt 4,75-10 mm i i-BOXX 72

Art.-nr.: 4505530
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bøjningsapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4505530
EAN/GTIN 4017981234016
Producentnummer 4505530
L-nummer L60160 3792

Betegnelse

Beskrivelse:

Til standardkonforme præcisionsudvidelser i henhold til DIN 74234
Til bremseledninger, hydrauliske rør osv. Med en vægtykkelse på 0,7 til 1,0 mm
Krop af formbart støbejern GTW 40
Blå lakeret
Komplet sæt til metriske rør samt metriske og tommerrør
Med rørskærer 4-32 mm Ø og lille rørskærer 4-16 mm Ø
I GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
Mål: B 367 x D 316 x H 72 mm

Egenskab:

  • Flangering: metrisk
  • Samlet bredde [mm]: 367 mm
  • Samlet højde [mm]: 72 mm
  • Samlet længde [mm]: 316 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • til flangering i henhold til DIN 74234: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven