Udførelse:
Hovedmateriale
44% modacryl, 30% bomuld, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, twill, flammebestandig, antistatisk, 320 g/m²
Lommer
Brystlommer med lynlås
Overdækkede sidelommer med skjulte metalknapper
Inderlomme
Finish
Justerbar ærmeafslutning med trykknapper
Justerbar søm med trykknapper
Frontlukning
Robust skjult envejsmetallynlås, Frontdæksel med skjulte trykknapper i metal
Refleks
Reflekser på skuldre, ærmer og nederste kant på ryggen, 20 mm brede flammebestandige refleksbånd
Detaljer
Høj krave med afdækket lynlås
Sløjfer placeret på begge sider af brystet til placering af gasdetektor/iltmåler/mikrofon
Eksterne certificeringsmærker
Vask
Industrivask EN ISO 15797
Funktionalitet
Olie-, smuds- og vandafvisende
Beskrivelse:
- Flammehæmmende, uforet jakke i 1519-kvalitet, et iboende klasse E3-stof, der er specielt designet til arbejde i metalindustrier, der har med smeltet jern at gøre
- Den 360-graders synlige, men ikke hi-vis-certificerede jakke er designet til at beskytte mod stænk fra smeltet metal og strålevarme
- Syet på, optimalt placerede reflekterende detaljer, inderlomme, indsatte lommer og holdere til gasdetektor, iltmåler og mikrofon
- Testet til industrielt vaskeri. Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, ATPV: 14 cal/cm², ELIM: 12 cal/cm²
Norm:
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ELIM - 12cal/cm²
- ATPV - 14cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- Hi-vis certification not applicable