HSK A63WH ASHL 25 1 Basisholdere med HSK-grænseflade til skaftværktøjer til brug på multitasking-maskiner

Art.-nr.: 4505135
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype VDI-værktøjsholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4505135
    EAN/GTIN 7291075201529
    Producentnummer 4505135
    L-nummer L24230 150

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Hurtigskifteadaptere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, skærlængde (LPR) 125 mm, skaftstørrelse (SS) 63

    Egenskab:

    • Kropslængde (LB) 30 mm
    • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
    • Funktionsbredde (WF) 13 mm
    • Samlet højde (OAH) 82 mm
    • Samlet længde (OAL) 157 mm
    • Krave længde (LPR) 125 mm
    • Skaftstørrelse (SS) 63
    • Skaftbredde (B) 25 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven