HSK A63WH ASHL 25 3 Basisholder til tre skaftværktøjer med HSK-grænseflade til brug på multitasking-maskiner

Art.-nr.: 4505081
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4505081
EAN/GTIN 7291075215175
Producentnummer 4505081
L-nummer L24230 149

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigskifteadaptere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, skærlængde (LPR) 125 mm, skaftstørrelse (SS) 63

Egenskab:

  • Kropslængde (LB) 30 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Samlet længde (OAL) 157 mm
  • Krave længde (LPR) 125 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 63
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven