HSK A63WH ASHR 25 3 Basisholder til tre skaftværktøjer med HSK-grænseflade til brug på multitasking-maskiner

Art.-nr.: 4505028
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype VDI-værktøjsholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4505028
    EAN/GTIN 7291075215168
    Producentnummer 4505028
    L-nummer L24230 110

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Hurtigskifteadaptere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, skærlængde (LPR) 125 mm, skaftstørrelse (SS) 63

    Egenskab:

    • Kropslængde (LB) 30 mm
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
    • Samlet længde (OAL) 157 mm
    • Krave længde (LPR) 125 mm
    • Skafthøjde (H) 25 mm
    • Skaftstørrelse (SS) 63
    • Skaftbredde (B) 25 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven