BT50 MAXIN 32X135 Kraftspændepatron med BT MAS-403 ADB-holder

Art.-nr.: 4504922
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Spændepatroner

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4504922
EAN/GTIN 7291075183078
Producentnummer 4504922
L-nummer L24120 1563

Betegnelse

Beskrivelse:

Kraftspændepatron, kropsdiameter (BD) 69 mm, monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 32 mm, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Diameter (BD) 69 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) BT
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 32 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 6 mm
  • Krave længde (LPR) 135 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven