HSK A100 SEM32X100C Skalfræsedorn med kølemiddelboringer med HSK DIN69893-optagelse

Art.-nr.: 4504688
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Fræser-indstiksdorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4504688
EAN/GTIN 7291075278491
Producentnummer 4504688
L-nummer L24120 1482

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræsedorne, kropsdiameter (BD) 66 mm, kropslængde (LB) 100 mm, dorndiameter, maskinside (DCONMS) 100 mm, dorndiameter, emne side (DCONWS) 32 mm, skaftstørrelse (SS) 100

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 66 mm
  • Kropslængde (LB) 100 mm
  • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 24 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 100 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skaftstørrelse (SS) 100

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven