HSK E63 ER32X100 DIN6499 ER-spændepatron med HSK DIN 69893 Form E-optagelse

Art.-nr.: 4504506
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4504506
EAN/GTIN 7291075161281
Producentnummer 4504506
L-nummer L24120 1112

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG-spændepatron, kropsdiameter (BD) 50 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER32, længde af krave (LPR) 100 mm, skaftstørrelse (SS) 63

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 50 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 20 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 2 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER32
  • Krave længde (LPR) 100 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 63

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven