HSK E63 ER16X100 DIN6499 ER-spændepatron med HSK DIN 69893 Form E-optagelse

Art.-nr.: 4504505
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4504505
EAN/GTIN 7291075161274
Producentnummer 4504505
L-nummer L24120 1101

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG-spændepatron, kropsdiameter (BD) 28 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER16, længde af værktøjsholder (LPR) 100 mm, skaftstørrelse (SS) 63

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 28 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 10 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 0,5 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER16
  • Krave længde (LPR) 100 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 63

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven