HSK A63 SRK 12X50 Krympefitting med HSK DIN69893 Form A montering til hårdmetalværktøjer

Art.-nr.: 4504451
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Krympepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4504451
EAN/GTIN 7291075183993
Producentnummer 4504451
L-nummer L24120 2721

Betegnelse

Beskrivelse:

Krympefast borepatron, kropslængde (LB) 50 mm, monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 12 mm, skaftstørrelse (SS) 63

Egenskab:

  • Kropslængde (LB) 50 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 12 mm
  • Krave længde (LPR) 76 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 63

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven